Šachtový žebřík z nerezové oceli V4A 300 mm světlá šířka 6 příček

Artiklové číslo: 62006
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry Paralelní
Světlá šířka 300 mm
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 6
Hloubka příčle 0,03 m
Spojení vzpěry a příčlí svařované
S plošinou ne
Povrch stupátka děrovaný plech
Norma DIN 14094-1
Nosnost max. 150 kg
Žebřík délka 1,68 m
Barva Stříbrná
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 62006
EAN / GTIN 4031405620063
Číslo výrobce 062006
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Nakládané a pasivované
  • Čirá šířka 300 mm
  • Pravoúhlé trubkové nosníky 50 x 20 mm
  • Protiskluzové děrované příčle
  • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 340 mm
  • Šířka sloupce: 20 mm
  • Výška sloupce: 50 mm
  • Délka vodiče: 1680 mm
  • Čirá šířka: 300 mm
  • Materiál: Nerezová ocel V4A
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 6 příček
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky