Echelle pour puits acier inoxydable V4A 300mm Largeur utile 6 échelons

Réf.: 62006
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur libre 300 mm
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 6
Profondeur échelon 0,03 m
Assemblage échelon-montant soudage
Plate-forme disponible non
Surface des marches tôles perforées
Norme DIN 14094-1
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 1,68 m
Couleur argent
Type de produit echelles de puits

Identification et classification

Référence article 62006
EAN / GTIN 4031405620063
Réf. fabricant 062006
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Décapé et passivé
  • Largeur libre 300 mm
  • Longerons de tuyau rectangulaires 50 x 20 mm
  • Barreaux perforés antidérapants
  • Divers supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 340 mm
  • Largeur de colonne : 20 mm
  • Hauteur de colonne : 50 mm
  • Longueur du conducteur : 1680 mm
  • Largeur libre : 300 mm
  • Matériau : Acier inoxydable V4A
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Nombre de pas/échelons : 6 échelons
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Exécution de l'étape : Germes