Klucze oczkowe, masywne (bez trzonu) , rozwartość klucza: 24mm

Nr art.: 618510 24
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
222 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 24 mm
długość klucza 180 mm
⌀ pierścienia D 36 mm
materiał Stal chrom-wanad
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 618510 24
EAN / GTIN 4045197973559
Numer producenta 618510 24
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kuta matrycowo, masywna wersja, odsadzona o ok. 80°. Osadzony na sprężynie kołek ustalający dla trzonu rurowego nr 618600 / 618610.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.