Masivni okasti ključ (bez cijevi) 24 mm

Artikl br.: 618510 24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
409 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 24 mm
Duljina ključa 180 mm
⌀ prstena D 36 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 618510 24
EAN / GTIN 4045197973559

Opis

Izvedba:

Masivna izvedba, koljenasto cca 80°. Opružni zakočni klin za natičnu cijev br. 618600 / 618610.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu