{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 200 mm | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | kute matrycowo | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 30 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 46 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 618510 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197972941 | |
| Numer producenta | 618510 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |