Rura nasadzana, korpusu lampy: 460mm

Nr art.: 618610 460
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
217 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

korpusu lampy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do kluczy o rozwartości 24 mm - 30 mm
długość 460 mm
⌀ wewnętrzna rury 19 mm
⌀ zewnętrzna rury 25 mm
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Rura nasadzana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 618610 460
EAN / GTIN 4045197973665
Numer producenta 618610 460
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chromowane.

Zastosowanie:

Do kluczy oczkowych masywnych nr 618500 / 618510.