Klucze oczkowe, masywne (bez trzonu) , rozwartość klucza: 32mm

Nr art.: 618510 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
663 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 235 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 32 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 48 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 618510 32
EAN / GTIN 4045197972958
Numer producenta 618510 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kuta matrycowo, masywna wersja, odsadzona o ok. 80°. Osadzony na sprężynie kołek ustalający dla trzonu rurowego nr 618600 / 618610.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.