• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant super 125x6,0x22,23 Alu, SF 27

Artikel-Nr.: 616749000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Flexiamant super 125x6,0x22,23 Alu, SF 27
Inhalt 1 St.
Form gerade
Durchmesser 125 mm
Breite Scheibe T 6 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Drehzahl max. 12 200 min-1
Schleifmittelunterlage Glasfaser
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
geeignet für Material Aluminium; Bronze; Kupfer; Messing
Werkstoffgruppe Metall
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616749000
EAN / GTIN 4007430403308
Herstellernummer 616749000
L-Nummer L01760 100189
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialscheibe mit offener Struktur für hohe Abtragsleistung und guter Standzeit
  • Härte: weich
  • Bestens geeignet für die Bearbeitung schmierender Werkstoffe wie Aluminium, Bronze, Kupfer, Messing
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
  • Achtung: In geschlossenen Räumen ist eine gute Absaugung Pflicht, da Aluminiumstaub in hoher Konzentration zu Explosionen führen kann!

Merkmal:

  • Ausführung: gekröpft
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 125 x 6 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Qualitätsklasse: A 36-M