• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Flexiamant super 125 x 6,0 x 22,23 alu, SF 27

Réf.: 616749000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série Flexiamant super
Référence fabricant Flexiamant super 125x6,0x22,23 Alu, SF 27
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme droite
Diamètre 125 mm
Largeur disque 6 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
Support Fibres de verre
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Spécification A 36-M
Pour matériau aluminium; bronze; cuivre; laiton
Groupe de matières Métal
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article 616749000
EAN / GTIN 4007430403308
Réf. fabricant 616749000
Article hors catalogue L01760 100189
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule spéciale avec structure ouverte pour une bonne performance abrasive et une longévité élevée
  • Dureté : tendre
  • Convient parfaitement au travail de matériaux lubrifiants comme l’aluminium, le bronze, le cuivre, le laiton
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
  • Attention : dans les locaux fermés, une bonne aspiration est obligatoire, car la poussière d'aluminium hautement concentrée peut causer des explosions !

Caractéristique(s):

  • Version : décalage
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 125 x 6 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 12200 tr/min
  • Classe de qualité: A 36 M.

Téléchargements et documents

De la même série "Flexiamant super" Afficher tout