Flexiamant super 125x6,0x22,23 aluminio, SF 27

Número de artículo: 616749000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Pieces
  • Pasos del pedido: 25 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie Flexiamant super
Denominación del fabricante Flexiamant super 125x6,0x22,23 Alu, SF 27
Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma recta
Diámetro 125 mm
Anchura muela T 6 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Número de revoluciones máx. 12.200 min-1
Soporte del abrasivo Fibra de vidrio
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Especificación A 36-M
Para material aluminio; Bronce; cobre; Latón
Grupo de material Metal
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 616749000
EAN / GTIN 4007430403308
Número del fabricante 616749000
Número L L01760 100189
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Disco especial de estructura abierta con una gran potencia de abrasión y buena duración
  • Dureza: blanda
  • Excelentemente apropiado para el tratamiento de materiales que manchan como aluminio, bronce, cobre, latón
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
  • Atención: ¡es obligatoria una buena aspiración en ambientes cerrados, ya que el polvo de aluminio en alta concentración puede ocasionar explosiones!

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 6 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: A 36-M..

Descargas y documentos

De la misma serie "Flexiamant super" Ver todos