Flexiarapid 125x1.6x22.23 Inox, TF 41

Nr art.: 616182000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy Proste
Średnica 125 mm
Szerokość tarczy T 1,6 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 12 200 min-1
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Do materiału Stal stopowa
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 616182000
EAN / GTIN 4007430441676
Numer producenta 616182000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Thin high-output cutting disc especially for stainless, thin-walled materials such as pipes, metal sheets, profiles, wires
  • Hardness: hard
  • Very high cutting output with good tool life by using special corundums
  • Low material consumption, power-saving, low machine load.
  • Low in iron, sulphur and chlorine (Fe + S + Cl ≤ 0.1 %)
  • Maximum working speed 80 m/s
  • A 60-R with 1 mm thickness; A 46-R with 1.6 mm thickness; A 30-R with 1.9 mm thickness

Cecha szcz.:

  • Execution: Straight
  • Diameter x thickness x bore: 125 x 1.6 x 22.23 mm
  • Max. speed: 12200 /min.
  • Quality class: A 46-R.