Flexiarapid 125x1,6x22,23 Inox, TF 41

Št. art.: 616182000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kosi
  • Koraki naročila: 25 kosi
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
Oblika ravno
Premer 125 mm
Širina plošče T 1,6 mm
Pogonski stroj kotni brusilnik
Vpenjala izvrtina
Premer izvrtine H 22,23 mm
Obodna hitrost maks. 80 m/s
Največja hitrost 12.200 min-1
Brusna podlaga Optična vlakna
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Primerno za material plemenito jeklo
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 616182000
EAN/GTIN 4007430441676
Številka proizvajalca 616182000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Tanko rezilo za velike obremenitve, posebej za nerjaveče, tankostenske materiale, kot so npr. cevi, pločevine, profili, žice
  • Trdota: trda
  • Zelo visoka rezalna zmogljivost z dolgo življenjsko dobo zaradi uporabe posebnega korunda
  • Majhna poraba materiala, varčevanje z energijo, majhna obremenitev stroja
  • Brez železa, žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s
  • A 60-R pri debelini 1 mm; A 46-R pri debelini 1,6 mm; A 30-R pri debelini 1,9 mm.

Lastnosti:

  • Izvedba: Naravnost
  • Premer x debelina x izvrtina: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 12200 /min
  • Kakovostni razred: 46-R..