Flexiarapid 125 x 1,6 x 22,23 inox, TF 41

Réf.: 616182000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Forme forme droite
Diamètre 125 mm
Largeur disque T 1,6 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
Support Fibres de verre
Type de produit Disque de tronçonnage
Pour matériau acier inoxydable
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 616182000
EAN / GTIN 4007430441676
Réf. fabricant 616182000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule fine haute performance spécialement adaptée pour les matériaux fins inoxydables comme les tuyaux, les tôles, les profilés et les fils métalliques
  • Dureté : dure
  • Capacité de coupe très élevée et longévité élevée grâce à l'emploi de corindons spéciaux
  • Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine
  • Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
  • A 60-R pour 1 mm d'épaisseur ; A 46-R pour 1,6 mm d'épaisseur ; A 30-R pour 1,9 mm d'épaisseur

Caractéristique(s):

  • Exécution : droite
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 12200 tr/min
  • Classe de qualité: A 46-R.