{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă | Dreaptă | |
| Diametru | 125 mm | |
| Lățime disc T | 1,6 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Turaţie max. | 12.200 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Fibre de sticlă | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| recomandat pentru material | Oţel superior | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 616182000 | |
| EAN / GTIN | 4007430441676 | |
| Număr producător | 616182000 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |