{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Anchura de llave 1 | 24 mm | |
| Anchura de llave 2 | 26 mm | |
| Longitud llave L | 337 mm | |
| ⌀ de anillo máximo D1 máx. | 36 mm | |
| ⌀ de anillo máximo D2 máx. | 40 mm | |
| Superficie | fosfatadas | |
| Medidas anchos de llave | métrico | |
| Tipo de producto | Llave |
| Número de artículo | 615900 24X26 | |
| EAN / GTIN | 4045197329899 | |
| Número del fabricante | 615900 24X26 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |