{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4,3 m | |
| Pobór mocy | 350 W | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 150 mm | |
| Min. prędkość obrotowa | 4 000 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 10 000 min-1 | |
| Okrąg oscylacji | 5 mm | |
| Min. liczba drgań | 8 000 min-1 | |
| Maks. liczba drgań | 20 000 min-1 | |
| Konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 82 dB | |
| Cechy szczególne | Hamulec wybiegu; Przełącznik czuwakowy; Zmienna prędkość obrotowa; układ łagodnego rozruchu; z amortyzacją drgań; zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Rodzaj produktu | szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Masa całkowita | 1 kg |
| Numer artykułu | 615050000 | |
| EAN / GTIN | 4007430320797 | |
| Numer producenta | 615050000 | |
| Numer L | L01750 1129 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |