SXE 150-5.0 BL Mașină de șlefuit orbitală SXE 150-5.0 BL

Cod articol: 615050000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şlefuitor excentric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 615050000
EAN / GTIN 4007430320797
Număr producător 615050000
L-Număr L01750 1129

Descriere

Descriere:

  • Șlefuitor orbital extrem de ușor și plat, cu design simetric pentru schimbarea ușoară a mâinii sau operare ambidextră
  • Circuit de vibrații de 5 mm pentru îndepărtarea maximă a materialului cu o bună calitate a suprafeței
  • Interuptor cu palete antiderapant cu funcție de om mort pentru pornire sigură și control opțional al vitezei
  • Electronică Vario-Tacho-Constamatic (VTC) cu arbore complet pentru șlefuirea la viteze specifice materialului, care rămân constante sub sarcină
  • Pre-setarea electronică a intervalului de viteză dorit
  • Demarajul lin reduce la minimum defectele de suprafață în timpul atingerii
  • Motor unic fără perii pentru eficiență maximă la șlefuire, chiar și în regim de funcționare continuă
  • Vibrații reduse pentru o muncă confortabilă în regim de funcționare continuă
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Întrerupătorul principal separat protejează împotriva pornirii involuntare
  • Ferma motorului și a discului permite oprirea rapidă a mașinii
  • Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal
  • Disc de șlefuire cu multi-perforații pentru o aspirare eficientă și o durată de viață mai lungă a abrazivului
  • Pentru lucrul cu 125- mm, se poate utiliza discul abraziv ″multi-găuri″ de Ø 125 mm (accesoriu 630264000)
  • Facilitate de service datorită cablului înlocuibil

    Conţinut
  • Disc de șlefuire ″multi-găuri″ cu fixare cu scai, Cheie cu capăt deschis

    .

Caracteristică:

  • Diametrul plăcuței de susținere: 150 mm
  • Greutate fără cablu de rețea: 1 kg
  • Lungimea cablului: 4.3 m
  • Viteza fără sarcină: 4000 - 10000 /min
  • Incertitudine K: 2 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 350 W
  • Suprafața de măcinare: 3.4 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 71 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 82 dB(A)
  • Circuit de oscilație: 5 mm
  • Rata de vibrație la gol: 8000 - 20000 /min

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii