SXE 150-5.0 BL Naključni orbitalni brusilnik

Št. art.: 615050000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Excentrická brúska

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 615050000
EAN/GTIN 4007430320797
Številka proizvajalca 615050000
L-število L01750 1129

Opis

Opis:

  • Izjemno lahek in raven naključni orbitalni brusilnik s simetrično zasnovo za enostavno menjavo rok ali ambidextrousno upravljanje
  • Vibracijski krog 5 mm za maksimalno odstranjevanje materiala z dobro kakovostjo površine
  • Neprijemljivo lopaticno stikalo s funkcijo mrtvega moža za varen zagon in opcijsko regulacijo hitrosti
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika polne gredi za brušenje pri hitrosti, ki je prilagojena materialu, ki ostanejo konstantne pod obremenitvijo
  • Elektronska prednastavitev želenega območja hitrosti
  • Gladek zagon zmanjšuje napake na površini med dotikom
  • Unijski brezkrtačni motor za največjo učinkovitost pri brušenju tudi pri neprekinjenem delovanju
  • Nizke vibracije za udobno delo pri neprekinjenem delovanju
  • Zaščita pred preobremenitvijo: varuje motor pred pregrevanjem
  • Samostojno glavno stikalo varuje pred nenamernim zagonom
  • Zavora motorja in diska omogoča hitro ustavitev stroja
  • Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika
  • Disk za brušenje z več perforacijami za učinkovito sesanje in daljšo življenjsko dobo abraziva
  • Za delo s 125- mm lahko uporabite brusilni disk ″z več luknjami″ Ø 125 mm (dodatna oprema 630264000)
  • Servisno prijazen zaradi zamenljivega kabla

    Razpon dobave
  • S brusilni disk ″z več luknjami″ s pritrditvijo na samopritrdilni, Ključ z odprtim koncem

Lastnosti:

  • Premer podložne plošče: 150 mm
  • Teža brez omrežnega kabla: 1 kg
  • Dolžina kabla: 4.3 m
  • Hitrost brez obremenitve: 4000 - 10000 /min
  • Negotovost K: 2 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 350 W
  • Brusilna površina: 3.4 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 71 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 82 dB(A)
  • Oscilacijski krog: 5 mm
  • Stopnja vibracij pri prostem teku: 8000 - 20000 /min

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor