SXE 150-5.0 BL vibrační bruska

Artiklové číslo: 615050000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 4,3 m
Příkon 350 W
Obal volné
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr brusného talíře 150 mm
Otáčky min. 4 000 min-1
Otáčky max. 10 000 min-1
Oscilační zdvih 5 mm
Počet kmitů min. 8 000 min-1
Počet kmitů max. 20 000 min-1
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Pracovní hluk 82 dB
Zvláštní znaky Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy; Doběhová brzda; Variabilní otáčky; ochrana proti přetížení; pozvolný rozběh; tlumí vibrace
Druh produktu excentrické brusky
Hmotnost celkem 1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 615050000
EAN / GTIN 4007430320797
Číslo výrobce 615050000
L-číslo L01750 1129
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Extrémně lehká a plochá náhodná orbitální bruska se symetrickým designem pro snadnou výměnu rukou nebo obouruční ovládání
  • Vibrační kruh 5 mm pro maximální úběr materiálu s dobrou kvalitou povrchu
  • Nesklouzavý pádlový spínač s funkcí mrtvého muže pro bezpečné spuštění a volitelnou regulací otáček
  • Celohřídelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro broušení při rychlostech specifických pro daný materiál, které zůstávají při zatížení konstantní
  • Elektronické přednastavení požadovaného rozsahu otáček
  • Plynulý rozběh minimalizuje vady povrchu při dotyku
  • Jedinečný bezkartáčový motor pro maximální účinnost při broušení i v nepřetržitém provozu
  • Nízké vibrace pro pohodlnou práci v nepřetržitém provozu
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Oddělený hlavní vypínač chrání před neúmyslným spuštěním
  • Brzda motoru a kotouče umožňuje rychlé odstavení stroje
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače
  • Brusný kotouč s vícenásobným děrováním pro účinné odsávání a delší životnost brusiva
  • Pro práci se 125-ti mm lze použít brusný kotouč ″s více otvory″ Ø 125 mm (příslušenství 630264000)
  • Snadný servis díky vyměnitelnému kabelu

    Rozsah dodávky
  • Brusný kotouč ″s více otvory″ s upevněním na suchý zip, Klíč s otevřeným koncem

Charakteristika:

  • Průměr nosného talíře: 150 mm
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 1 kg
  • Délka kabelu: 4.3 m
  • Otáčky naprázdno: 4000 - 10000 /min
  • Nejistota K: 2 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 350 W
  • Mlecí plocha: 3.4 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 71 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 82 dB(A)
  • Oscilační obvod: 5 mm
  • Míra vibrací bez zatížení: 8000 - 20000 /min