Chei inelare duble, cotite în adâncime 19X22 mm

Cod articol: 615000 19X22
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 19 mm
Deschiderea cheii 2 22 mm
Lungime cheie L 300 mm
⌀ maxim inel D1 max 29 mm
⌀ maxim inel D2 max 34 mm
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 615000 19X22
EAN / GTIN 4018754020997
Număr producător 41041922

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu coadă cu aderenţă, cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie bună a forţei. Capătul inelar cu profil AS-drive.

Avantaj:

Profil AS-Drive:
  • Şuruburile se prind de flancuri.
  • Şuruburile sunt protejate.
  • Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă.
  • Prindere sigură şi transmitere mai mare a forţei.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături