• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa 11 mm

Nr art.: 614950 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 11 mm
długość klucza L 205 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 6 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 9 mm
położenie pierścienia 15 stopni
materiał stal chromowo-molibdenowa
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614950 11
EAN / GTIN 4045197511188

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, polerowana i chromowana na matowo.
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
    rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka