Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa, rozwartość klucza: 16mm

Nr art.: 614950 16

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 16 mm
długość klucza L 295 mm
maksymalna wysokość szczęk h1 8 mm
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. 11 mm
położenie pierścienia 15 stopni
materiał stal chromowo-molibdenowa
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614950 16
EAN / GTIN 4045197511331
Numer producenta 614950 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, polerowana i chromowana na matowo.