Steekringsleutel, extra lange uitvoering 11 mm

Artikelnummer: 614950 11
Korting
6,10 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
310 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 11 mm
Sleutellengte L 205 mm
maximale bekhoogte h1 6 mm
Maximale ringhoogte h2 max 9 mm
Ringstand 15 graden
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614950 11
EAN/GTIN 4045197511188

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, gepolijst en mat verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen