• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Clé mixte, exécution extra longue, Ouverture: 11mm

Réf.: 614950 11
Remise
6,10 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
200 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution déport
Longueur totale L 205 mm
Matériau acier au chrome-molybdène
Surface avec polissage; chromage mat
Procédé de fabrication forgeage
Type de produit clé
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 614950 11
EAN / GTIN 4045197511188
Réf. fabricant 614950 11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, poli et chromé mat.