Ringskiftnyckel, extra långt utförande 11 mm

Art-nr: 614950 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
306 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 11 mm
nyckellängd L 205 mm
maximal käfthöjd h1 6 mm
maximal ringhöjd h2 max 9 mm
Ringläge 15 grad
Material Krommolybdenstål
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614950 11
EAN/GTIN 4045197511188

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Material:

Kromvanadinstål, polerat och mattförkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen