Klucze oczkowe jednostronne z grzechotką z pełną izolacją VDE, rozwartość klucza: 10mm

Nr art.: 614833 10
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
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 10 mm
funkcja grzechotki tak
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
długość klucza L 135 mm
⌀ pierścienia D 25,9 mm
Wysokość główki h 12,2 mm
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia z tworzywa sztucznego, izolowane
pierścień odsadzony nie
Rodzaj produktu Klucze do śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614833 10
EAN / GTIN 4067263001959
Numer producenta 614833 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, chromowane. Z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa.