{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 10 mm | |
Ratelfunctie | ja | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Sleutellengte L | 135 mm | |
Ring-⌀ D | 25,9 mm | |
Kophoogte h | 12,2 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | Met kunststof isolatie | |
Ring doorgezet | nee | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 614833 10 | |
EAN/GTIN | 4067263001959 |