{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 140 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Wersja | proste | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Metoda produkcji | kute matrycowo | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 11 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 27,5 mm | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 614833 11 | |
| EAN / GTIN | 4067263001966 | |
| Numer producenta | 614833 11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |