{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt L | 135 mm | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Geprüft bis | 1 000 V | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Ausführung | gerade | |
| mit Ratschenfunktion | ja | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 10 mm | |
| Durchmesser außen, für Außen-Sechskant | 25,9 mm | |
| Farbe | gelb; rot | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 614833 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263001959 | |
| Herstellernummer | 614833 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |