Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 30mm

Nr art.: 614805 30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
599 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614805 30
EAN / GTIN 4062406649678
Numer producenta 614805 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką HOLEX charakteryzuje się jakością przemysłową i jest przeznaczony do profesjonalnych prac przy połączeniach śrubowych w warsztatach, przemyśle i obsłudze technicznej. Połączenie klucza płaskiego i pierścienia z grzechotką umożliwia wydajną pracę nawet przy ograniczonym kącie obrotu. Zintegrowana funkcja grzechotki umożliwia szybsze dokręcanie i odkręcanie śrub oraz nakrętek, bez konieczności ciągłego ponownego nasadzania klucza. Mocne wykonanie zapewnia wysoką wytrzymałość i długą żywotność w codziennej eksploatacji. Różne rozwartości kluczy zapewniają odpowiednie rozwiązania do licznych zastosowań.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.