{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 30 mm | |
Kulcs hossza L | 403 mm | |
Pofaszélesség b | 62,4 mm | |
Pofamagasság h1 | 11,4 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 16,6 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 59,7 mm | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614805 30 | |
EAN / GTIN | 4062406649678 |