Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 16mm

Nr art.: 614805 16
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
449 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L
207 mm
Dopuszczalny moment obrotowy
124
Liczba zębów
72
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia
chromowanie na matowo
Minimalny kąt roboczy
5
Wersja
proste
Z funkcją grzechotki
tak
Metoda produkcji
kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym
16 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym
31,4 mm
Kolor
Srebrna
Höhe Ring
10,5 mm
Höhe Maul
6,9 mm
Breite Maul b
34,4 mm
Rodzaj produktu
Klucz do śrub
Zestaw
nie
Napęd
Brak
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614805 16
EAN / GTIN 4062406649593
Numer producenta 614805 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką HOLEX charakteryzuje się jakością przemysłową i jest przeznaczony do profesjonalnych prac przy połączeniach śrubowych w warsztatach, przemyśle i obsłudze technicznej. Połączenie klucza płaskiego i pierścienia z grzechotką umożliwia wydajną pracę nawet przy ograniczonym kącie obrotu. Zintegrowana funkcja grzechotki umożliwia szybsze dokręcanie i odkręcanie śrub oraz nakrętek, bez konieczności ciągłego ponownego nasadzania klucza. Mocne wykonanie zapewnia wysoką wytrzymałość i długą żywotność w codziennej eksploatacji. Różne rozwartości kluczy zapewniają odpowiednie rozwiązania do licznych zastosowań.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.