{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 192 mm | |
| Dopuszczalny moment obrotowy | 79 | |
| Liczba zębów | 72 | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Minimalny kąt roboczy | 5 | |
| Wersja | proste | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Metoda produkcji | kute matrycowo | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 14 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 28,4 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Brak | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 614805 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406649579 | |
| Numer producenta | 614805 14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |