Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 18mm

Nr art.: 614805 18
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
462 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 223 mm
Dopuszczalny moment obrotowy 152
Liczba zębów 72
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Minimalny kąt roboczy 5
Wersja proste
Z funkcją grzechotki tak
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 18 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 33,4 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw nie
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614805 18
EAN / GTIN 4062406649616
Numer producenta 614805 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką HOLEX charakteryzuje się jakością przemysłową i jest przeznaczony do profesjonalnych prac przy połączeniach śrubowych w warsztatach, przemyśle i obsłudze technicznej. Połączenie klucza płaskiego i pierścienia z grzechotką umożliwia wydajną pracę nawet przy ograniczonym kącie obrotu. Zintegrowana funkcja grzechotki umożliwia szybsze dokręcanie i odkręcanie śrub oraz nakrętek, bez konieczności ciągłego ponownego nasadzania klucza. Mocne wykonanie zapewnia wysoką wytrzymałość i długą żywotność w codziennej eksploatacji. Różne rozwartości kluczy zapewniają odpowiednie rozwiązania do licznych zastosowań.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.