Aluminium access ladder

Nr art.: 61445
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Białe Biały aluminiowy
Prowadnica słupka Równolegle
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 7
Norma DIN 18799-1 do 3
Długość drabiny 3,14 m
Kolor Białe
Rodzaj produktu Drabina szybowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 61445
EAN / GTIN 4031405614451
Numer producenta 061445
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Możliwość zawieszenia, zamykana
  • Długość 3140 mm
  • Długość użytkowa ok. 2340 mm
  • Nadaje się do wspinania się na wysokość od 4,50 m
  • Możliwość skrócenia na miejscu o maksymalnie 2 szczeble
  • Odległość od poziomu wejścia do dolnej krawędzi zabezpieczenia pleców min. 2700 – maks. 3000 mm zgodnie z normą DIN 18799-3

Cecha szcz.:

  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi