Échelle d'accès en aluminium

Réf.: 61445
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, blanc Aluminium blanc
Structure des montants parallèle
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 7
Norme DIN 18799-1 à 3
Longueur échelle 3,14 m
Couleur blanc
Type de produit echelles de puits

Identification et classification

Référence article 61445
EAN / GTIN 4031405614451
Réf. fabricant 061445
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Suspendu, verrouillable
  • Longueur 3 140 mm
  • Longueur utile env. 2 340 mm
  • Convient pour les hauteurs d'escalade de 4,50 M..
  • Peut être raccourci de 2 échelons maximum sur place
  • Distance entre le niveau d'entrée et le bord inférieur de la protection dorsale min 2 700 – max. 3 000 mm selon DIN 18799-3

Caractéristique(s):

  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil