Hliníkový přístupový žebřík

Artiklové číslo: 61445
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín, Bílá Bílý hliník
Vedení podpěry Paralelní
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 7
Norma DIN 18799-1 až 3
Žebřík délka 3,14 m
Barva Bílá
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 61445
EAN / GTIN 4031405614451
Číslo výrobce 061445
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Závěsný, uzamykatelný
  • délka 3 140 mm
  • Užitečná délka cca 2 340 mm
  • Vhodné pro lezecké výšky od 4,50 m.
  • Lze zkrátit maximálně o 2 příček na místě
  • Vzdálenost od vstupní úrovně k dolní hraně ochrany zad min. 2 700 – max. 3 000 mm podle normy DIN 18799-3

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem