Scala di accesso in alluminio

Codice art.: 61445
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità cromatica, bianco Alluminio brillante
Guida del montante Es. parallela
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 7
Normativa Da DIN 18799-1 a 3
Lunghezza scala 3,14 m
Colore bianco
Tipo di prodotto Scale per pozzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 61445
EAN / GTIN 4031405614451
Codice del produttore 061445
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Appeso, bloccabile
  • lunghezza 3.140 mm
  • Lunghezza utile circa 2.340 mm
  • Adatto per arrampicate da altezze da 4,50 m.
  • Può essere abbreviato da un massimo di 2 pioli in loco
  • Distanza dal livello di ingresso al bordo inferiore della protezione posteriore min 2.700 – max. 3.000 mm in conformità alla norma DIN 18799-3

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo