KGS 305 M Set Mitre saw

Nr art.: 613305900
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
Numer artykułu 613305900
EAN / GTIN 4061792235328
Numer producenta 613305900
Numer L L01750 43
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Descriere:

  • Cel mai mare ferăstrău de tăiat transversal și în unghiuri din clasa M mobilă - ușor, precis, ușor de utilizat
  • Linia de tăiere de precizie (PCL): linie de tăiere exactă a umbrei fără reajustare datorită LED-ului plasat inteligent
  • Performanță de tăiere enormă datorită motorului universal extrem de puternic și a pânzei de ferăstrău de mari dimensiuni
  • Turnator cu sistem rapid, reglarea precisă a unghiurilor comune prin intermediul punctelor de declanșare
  • Înclinare a pânzei de ferăstrău până la 47° pe ambele părți pentru flexibilitate maximă
  • Construcție robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru cele mai dure cerințe
  • Extracție eficientă a așchiilor prin pâlnia de colectare a așchiilor integrată
  • Începere ușoară pentru o durată de viață lungă a motorului și a cutiei de viteze
  • Plante de masă extensibile, de asemenea, detașabile pentru plasarea pieselor de lucru extrem de lungi dedesubt
  • Blocare rapidă pentru fixarea sigură a piesei de lucru de sus sau din față
  • Butoane de adâncime pentru realizarea ușoară a canelurilor
  • Toate scările și comenzile pot fi vizualizate din poziția de lucru și pot fi operate intuitiv
  • Zone de mâner ergonomice pentru transportul cu una sau ambele mâini

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău ″Lamă de ferăstrău de precizie pentru tăiat lemn - clasic″ 305x30 Z56, a doua pânză de ferăstrău din carbură, 2 extensii de masă integrate, gard de tăiere transversală, clemă pentru material, unealtă pentru schimbarea pânzei de ferăstrău, înfășurare cablu, sac de colectare a așchiilor.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 780 x 500 x 657 mm
  • Suprafața de sprijin: 345 x 770 mm
  • Reglarea butonului rotativ stânga/dreapta: 50 / 60 °
  • Viteza la sarcină nominală: 3000 /min
  • Greutate: 18.6 kg
  • Lungimea cablului: 2 m
  • Viteza fără sarcină: 3700 /min
  • Max. Lățimea de tăiere 90°/45: 305 / 215 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere 90°/45: 110 / 67 mm
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1600 W
  • Putere nominală de intrare S1 100%: 1600 W
  • Puterea nominală de intrare S6 20%: 2000 W
  • Pânza de ferăstrău: 305 x 30 mm
  • Înclinarea pânzei de ferăstrău stânga/dreapta: 47 / 47 °
  • Nivelul presiunii sonore: 87 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 100 dB(A)
  • Viteza de tăiere: 59 m/s
  • Capacitate de tăiere 45°/45: 215 x 67 mm
  • Capacitate de tăiere 90°/90: 305 x 110 mm