KGS 305 M Set Afkortzaag

Artikelnummer: 613305900
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613305900
EAN/GTIN 4061792235328
Nummer fabrikant 613305900
L-nummer L01750 43

Omschrijving

Omschrijving:

  • De grootste afkort- en verstekzaak uit de mobiele M-klasse - licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk
  • Precision Cut Line (PCL): exacte schaduw-zaaglijn zonder bijstellen door slim geplaatste LED
  • Enorm zaagvermogen door extreem krachtige universele motor en groot zaagblad
  • Toerenteller met snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
  • Kantelbereik van zaagblad van 47° voor meer flexibiliteit
  • Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
  • Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
  • Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
  • Uittrekbare tafelbladverbredingen, ook afneembaar voor het ondersteunen van extreem lange werkstukken
  • Snelspanklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
  • Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
  • Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
  • Ergonomische greep voor het dragen met één of twee handen

    Met:
  • Zaagblad ″Precision cut wood - classic″ 305x30 Z56, Tweede hardmetalen zaagblad, 2 geïntegreerde tafelverbredingen, Afkortgeleider, Materiaalklem, Gereedschap voor het wisselen van zaagblad, Kabelopwikkeling, Spaanopvangzak

Kenmerk:

  • Afmetingen: 780 x 500 x 657 mm
  • Steunvlak: 345 x 770 mm
  • Draaischijfinstelling links/rechts: 50 / 60 °
  • Toerental bij belasting: 3000 /min
  • Gewicht: 18.6 kg
  • Kabellengte: 2 m
  • Nullasttoerental: 3700 /min
  • Max. zaagbreedte 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Max. zaagdiepte 90°/45°: 110 / 67 mm
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1600 W
  • Opgenomen vermogen S1 100%: 1600 W
  • Opgenomen vermogen S6 20%: 2000 W
  • Zaagblad: 305 x 30 mm
  • Zaagbladhelling links/rechts: 47 / 47 °
  • Geluidsdrukniveau: 87 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 100 dB(A)
  • Zaagsnelheid: 59 m/s
  • Zaagvermogen 45°/45°: 215 x 67 mm
  • Zaagvermogen 90°/90°: 305 x 110 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires