Pokosová pila KGS 305 M s 2. pilovým listem z tvrdokovu

Č. pol.: 613305900
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613305900
EAN/GTIN 4061792235328
Číslo výrobcu 613305900
Číslo L L01750 43

Popis

Popis:

  • Největší příčná a pokosová pila v mobilní třídě M - lehká, přesná, uživatelsky přívětivá
  • Přesná řezná linie (PCL): Přesná stínová linie řezu bez nutnosti opětovného nastavení díky chytře umístěné LED diodě
  • Enormální řezný výkon díky extrémně silnému univerzálnímu motoru a velkému pilovému kotouči
  • Otočný stůl s rychl, přesným nastavením běžných úhlů pomocí detenčních bodů
  • Obousměrný náklon pilového kotouče až 47° pro maximální flexibilitu
  • Robustní konstrukce z hliníkového tlakového odlitku pro nejnáročnější požadavky
  • Efektivní odsávání třísek pomocí integrovaného trychtýře pro sběr třísek
  • Mírný rozběh pro dlouhou životnost motoru a převodovky
  • Výsuvné nástavce stolu, také odnímatelné pro umístění extrémně dlouhých obrobků pod sebe
  • Rychloupínací svorka pro bezpečné upevnění obrobku shora nebo zepředu
  • Hloubkový doraz pro snadnou výrobu drážek
  • Všechny stupnice a ovládací prvky lze sledovat z pracovní polohy a intuitivně ovládat
  • Ergonomické oblasti rukojetí pro přenášení jednou nebo oběma rukama

    Rozsah dodávky
  • Pilový kotouč ″Přesné řezání dřeva - klasický″ 305x30 Z56, druhý pilový kotouč ze slinutého karbidu, 2 integrované nástavce stolu, příčný plůtek, upínání materiálu, nástroj pro výměnu pilového kotouče, navíjecí kabel, sáček na třísky.

Charakteristika:

  • Rozměry: 780 x 500 x 657 mm
  • Nosná plocha: 345 x 770 mm
  • Nastavení otočného knoflíku vlevo/vpravo: 50 / 60 °
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 3000 /min
  • Hmotnost: 18.6 kg
  • Délka kabelu: 2 m
  • Otáčky naprázdno: 3700 /min
  • Max. Šířka řezu 90°/45: 305 / 215 mm
  • Max. Hloubka řezu 90°/45: 110 / 67 mm
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1600 W
  • Jmenovitý příkon S1 100%: 1600 W
  • Jmenovitý příkon S6 20%: 2000 W
  • Pilový kotouč: 305 x 30 mm
  • Naklápění pilového kotouče vlevo/vpravo: 47 / 47 °
  • Úroveň akustického tlaku: 87 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 100 dB(A)
  • Řezná rychlost: 59 m/s
  • Řezná kapacita 45°/45: 215 x 67 mm
  • Řezný výkon 90°/90: 305 x 110 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo