• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

KGS 305 M Set Scie à onglets

Réf.: 613305900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 613305900
EAN / GTIN 4061792235328
Réf. fabricant 613305900
Article hors catalogue L01750 43
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Plus grande scie à onglets et radiale de la classe mobile M. Légère, précise et facile à utiliser
  • Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
  • Puissance de coupe élevée grâce au moteur universel extrêmement puissant et à la grande lame de scie
  • Plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
  • Inclinaison de la lame de scie jusqu'à 47° des deux côtés pour une flexibilité maximale
  • Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
  • Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
  • Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
  • Rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
  • Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
  • Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
  • Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
  • Poignée ergonomiques pour le transport à une ou à deux mains

    Équipement standard
  • Lame de scie « Precision cut wood - classic » 305x30 Z56, Deuxième lame de scie carbure, 2 rallonges latérales de table intégrées, Butée de tronçonnage, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Enroulement de câble, Sac collecteur de sciures

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 780 x 500 x 657 mm
  • Surface d'appui: 345 x 770 mm
  • Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite: 50 / 60 °
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 3000 /min
  • Poids: 18.6 kg
  • Longueur de câble: 2 m
  • Vitesse de rotation à vide: 3700 /min
  • Largeur de coupe 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Profondeur de coupe max. 90°/45°: 110 / 67 mm
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1600 W
  • Puissance absorbée nominale S1 100 %: 1600 W
  • Puissance absorbée nominale S6 20 %: 2000 W
  • Lame de scie: 305 x 30 mm
  • Inclinaison de la lame à gauche/à droite: 47 / 47 °
  • niveau sonore: 87 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 100 dB(A)
  • Vitesse de coupe: 59 m/s
  • Capacité de coupe 45°/45°: 215 x 67 mm
  • Capacité de coupe 90°/90°: 305 x 110 mm