Back protection extension Anodised aluminium

Nr art.: 61277
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Oznaczenie producenta Rückenschutzerweiterung Alu eloxiert
Z poręczą tak
Norma DIN 18799-1 do 3; DIN EN ISO 14122-1 do 4
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 61277
EAN / GTIN 4031405948587
Numer producenta 061277
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Zestaw składający się z 1 x drążka zabezpieczającego plecy do wyjścia bocznego, 2 x rozpórek zabezpieczających plecy
  • Zawiera zestaw montażowy
  • Rozpórki o długości 3000 mm
  • Aby zmniejszyć odległość pomiędzy poręczami a ochraniaczami pleców. Jeżeli odległość pozioma pomiędzy drabiną stałą z zabezpieczeniem pleców a poręczą jest mniejsza niż 1500 mm, wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie przed upadkiem zgodnie z normami DIN EN ISO 14122-4 i DIN 18799-3

Cecha szcz.:

  • Materiał: anodyzowane aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi