• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Prodloužení zadního krytu z eloxovaného hliníku

Artiklové číslo: 61277

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník
Označení výrobce Rückenschutzerweiterung Alu eloxiert
S madlem ano
Norma DIN 18799-1 až 3; DIN EN ISO 14122-1 až 4
Barva stříbrná
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 61277
EAN / GTIN 4031405948587
Číslo výrobce 061277
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Sada 1 x boční výstupní zadní kryt, 2 x zadní kryt
  • Včetně montážní sady
  • Výztuhy dlouhé 3 000 mm
  • Pro snížení vzdálenosti mezi zábradlím a zadním krytem. Pokud je vodorovná vzdálenost žebříku se zadní ochranou proti zábradlí menší než 1 500 mm, je nutné použít další zařízení pro ochranu proti pádu podle DIN EN ISO 14122-4 a DIN 18799-3

Charakteristika:

  • Materiál: eloxovaný hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem