Forlængelse af bagskærm i anodiseret aluminium

Art.-nr.: 61277
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farvetone, sølvfarvet Grå aluminium
Producentbetegnelse Rückenschutzerweiterung Alu eloxiert
Med håndliste ja
Standard DIN 18799-1 til 3; DIN EN ISO 14122-1 til 4
Farve sølvfarvet
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 61277
EAN/GTIN 4031405948587
Producentnummer 061277
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt med 1 x sideudgang bagskærm, 2 x bagskærm
  • Monteringssæt medfølger
  • Seler 3,000 mm lange
  • For at reducere afstanden mellem gelænderet og bagskærmen. Hvis den vandrette afstand mellem en stige med rygbeskyttelse og gelænderet er mindre end 1,500 mm, kræves der yderligere faldsikringsanordninger i henhold til din en ISO 14122-4 og din 18799-3

Egenskab:

  • Materiale: aluminium eloxeret
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj