Extension de la protection dorsale Alu anodisé

Réf.: 61277
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, argent Aluminium gris
Référence fabricant Rückenschutzerweiterung Alu eloxiert
Avec main courante oui
Norme DIN 18799-1 à 3; DIN EN ISO 14122-1 à 4
Couleur argent
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 61277
EAN / GTIN 4031405948587
Réf. fabricant 061277
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Jeu de 1 x protection arrière de sortie latérale, 2 x protection arrière
  • Kit de montage inclus
  • Bretelles 3 000 mm de long
  • Pour réduire la distance entre le garde-corps et la protection arrière. Si la distance horizontale entre une échelle avec protection dorsale et la rambarde est inférieure à 1 500 mm, des dispositifs de protection antichute supplémentaires sont requis conformément aux normes DIN en ISO 14122-4 et DIN 18799-3

Caractéristique(s):

  • Matériau : Aluminium anodisé
  • Installation requise : A monter avec un outil