{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | uvex profaviton BV-06 | |
| Oznaczenie producenta | uvex profaviton BV-06 60 | |
| Liczba par | 1 para | |
| Grubość | 0,6 mm | |
| Kolor | Czarny | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych | |
| Rozmiar rękawic | 8 | |
| Kształt | Obcisłe | |
| Wersja | Z pięcioma palcami | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 374:2016 | |
| Materiał podłoża | Butyl | |
| Powłoka | Pełna powłoka | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Certyfikat do kontaktu żywnością | |
| Kategoria ochrony | III | |
| Długość całkowita L | 600 mm |
| Numer artykułu | 6095708 | |
| EAN / GTIN | 4048612044261 | |
| Numer producenta | 6095708 | |
| Numer L | L01690 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy zabezpieczające
Cechy techniczne