• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex profaviton BV-06 60 Größe 8

Artikel-Nr.: 6095708
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Serie uvex profaviton BV-06
Herstellerbezeichnung uvex profaviton BV-06 60
Inhalt Paar 1 Paar
Stärke 0,6 mm
Farbe schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Chemikalienschutz
Handschuh-Größe 8
Passform anliegend
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 374:2016
Trägermaterial Butyl
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln
Schutzkategorie III
Länge gesamt L 600 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6095708
EAN / GTIN 4048612044261
Herstellernummer 6095708
L-Nummer L01690 50
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser Schutzhandschuh besteht aus einer Unterschicht Butyl und einem Viton®-Überzug in der Stärke von etwa 0,2 mm. Die Handschuhstärke beträgt insgesamt etwa 0,6 mm. Die Viton®-Schicht ist beständig gegenüber aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen (Hexan, Benzol, Toluol, Xylol und andere), halogenierten Kohlenwasserstoffen (Trichlorethylen, Perchlor ethylen, Methylenchlorid und andere), organischen und anorganischen Säuren (verdünnt bis konzentriert) sowie gesättigten Salzlösungen.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • untrikotierter Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk mit Viton®-Überzug
  • nahtlos beschichtet mit Brombutyl (ca. 0,40 mm) und Viton®-Überzug (ca. 0,20 mm)
  • Farbe: schwarz
  • erhältlich in den Größen: 8 bis 11
  • AQL 1,5

Komfortmerkmale

  • gute Passform
  • hohe Flexibilität

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 388:2016 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/Type A (A F K L M N)
  • gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
  • gute Resistenz gegenüber aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen (Hexan, Benzol, Toluol, Xylol und andere), halogenierten Kohlenwasserstoffen (Trichlorethylen, Perchlor ethylen, Methylenchlorid und andere), organischen und anorganischen Säuren (verdünnt bis konzentriert) sowie gesättigten Salzlösungen

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex profaviton BV-06
  • Produkttyp: Chemikalienschutzhandschuhe
  • Ausführung: mit Rollrand
  • Beschichtung: Brombutyl/Viton®
  • Größe: 8
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Ohne Fütterung