Safety gloves uvex profaviton BV-06 60 Sizes 11

Nr art.: 6095711
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex profaviton BV-06
Oznaczenie producenta uvex profaviton BV-06 60
Liczba par 1 para
Grubość 0,6 mm
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 11
Kształt Obcisłe
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 374:2016
Materiał podłoża Butyl
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 600 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6095711
EAN / GTIN 4048612044308
Numer producenta 6095711
Numer L L01690 408
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • This protective glove consists of a butyl base layer and a Viton® coating with a thickness of approx. 0.2 mm. The total glove thickness is approximately 0.6 mm. The Viton® layer is resistant to aliphatic and aromatic hydrocarbons (hexane, benzene, toluene, xylene and others), halogenated hydrocarbons (trichloroethylene, perchloroethylene, methylene chloride and others), organic and inorganic acids (diluted to concentrated) and saturated salt solutions.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • niepoczwartowane rękawice ochronne z kauczuku butylowego z powłoką z Vitonu®
  • pokryte bezszwowo powłoką z bromobutylu (ok. 0,40 mm) i powłoką z Vitonu® (ok. 0,20 mm)
  • Kolor: czarny
  • dostępne w rozmiarach: od 8 do 11
  • AQL 1,5

Cechy zapewniające komfort

  • dobrze leży
  • duża elastyczność

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/Typ A (A F K L M N)
  • dobra przyczepność w wilgotnych i mokrych miejscach
  • dobra odporność na węglowodory alifatyczne i aromatyczne (heksan, benzen, toluen, ksylen i inne), węglowodory chlorowcowane (trichloroetylen, perchloretylen, chlorek metylenu i inne), kwasy organiczne i nieorganiczne (od rozcieńczonych do stężonych) oraz roztwory soli nasyconych

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex profaviton BV-06
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
  • Wersja: z zawiniętym brzegiem
  • Powłoka: Bromobutyl/Viton®
  • Rozmiar: 11
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Bez karmienia