Safety gloves uvex profabutyl B-05R 60 Sizes 10

Nr art.: 6094910
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex profabutyl B-05R
Oznaczenie producenta uvex profabutyl B-05R 60
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Pełna powłoka Neopren
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 10
Zapięcie brak
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Butyl
Powłoka Pełna powłoka
Z wyściółką nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6094910
EAN / GTIN 4048612043110
Numer producenta 6094910
Numer L L01690 318
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Made from 100 per cent butyl rubber, uvex profabutyl chemical protection gloves are particularly suitable for handling polar compounds such as esters or ketones.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • niepowlekane rękawice ochronne z kauczuku butylowego
  • pokryta bezszwową warstwą brombutylu (ok. 0,50 mm)
  • Kolor: czarny
  • dostępne w rozmiarach: od 7 do 11
  • AQL 1,5

Cechy zapewniające komfort

  • dobrze leży
  • duża elastyczność

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (2 0 1 0 X), 
  • EN 16350:2014 oraz EN ISO 374-1:2016/Typ A (A B I K L N O T)
  • dobra przyczepność w wilgotnych i mokrych miejscach
  • dobra odporność na związki polarne, takie jak estry, ketony, aldehydy, aminy, nasycone roztwory soli, a także kwasy i ługy
  • DIN EN 16350:2014: Antystatyczne rękawice butylowe chroniące przed chemikaliami, przeznaczone do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex profabutyl B-05R
  • Rodzaj produktu: Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
  • Wersja: z zawiniętym brzegiem
  • Rozmiar: 10
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Bez karmienia